BALDOR MOTOR CEM3313T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 215TC váz | AJ6PMR

BALDOR MOTOR CEM3313T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 215TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6PMR Típus: CEM3313T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,077.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők26-25/12.5
BázisRG
Lebontási nyomaték86.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret215TC
Teljes terhelési nyomaték29.7 LB-FT
HP10
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram5.51 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény10
Fázis3
Power Factor82
FelülvizsgálatB
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik42 ° C
típus3739M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.85
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 51.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 46.2 LB-FT
    • Induló áram: 88.3 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkLebontási nyomatékmotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR CEM2513T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254TC váz | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 erősítők0415-€5,063.54
BALDOR MOTOR CEM2514T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 254TC váz | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 erősítők0220-€5,128.67
BALDOR MOTOR CEM2515T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 256TC váz | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 erősítők0420-€5,496.46
BALDOR MOTOR CEM2516T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256TC váz | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 erősítők0225-€6,035.60
BALDOR MOTOR CEM2531T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284TC váz | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 erősítők0425-€7,051.05
BALDOR MOTOR CEM2535T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286TC váz | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 erősítők0430-€7,608.46
BALDOR MOTOR CEM2539T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, ODP, 324TC váz | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 erősítők0440-€10,016.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3313T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 215TC keret
€4,077.03 /Mértékegység