AUTOQUIP 35 -ös sorozatú ollóemelő asztal


Szűrő
StílusModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hossza
A
S35-060-0060
1.587 "32 "44 sec.6000 lbs.120 "60 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0080
1.548 "24 "34 sec.8000 lbs.72 "48 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0025
1.548 "24 "12 sec.2500 font.72 "48 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0025
1.564 "24 "16 sec.2500 font.96 "48 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0060
1.564 "24 "33 sec.6000 lbs.96 "48 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0080
1.564 "24 "44 sec.8000 lbs.96 "48 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0025
1.587 "32 "22 sec.2500 font.120 "60 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0040
1.587 "32 "44 sec.4000 lbs.120 "60 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0040
1.564 "24 "22 sec.4000 lbs.96 "48 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0025
1.536 "24 "8 sec.2500 font.60 "48 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0040
1.536 "24 "11 sec.4000 lbs.60 "48 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0060
1.536 "24 "16 sec.6000 lbs.60 "48 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0080
1.536 "24 "22 sec.8000 lbs.60 "48 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0040
1.548 "24 "17 sec.4000 lbs.72 "48 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0060
1.548 "24 "25 sec.6000 lbs.72 "48 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0150
590 "32 "60 sec.15000 lbs.120 "60 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0100
590 "32 "36 sec.10000 lbs.120 "60 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0080
590 "32 "36 sec.8000 lbs.120 "60 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0120
590 "32 "60 sec.12000 lbs.120 "60 "90 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?