AUTOQUIP S35-060-0060 Scissor Lift Table, 60 Inch Platform Width, 8 - 68 Inch Height, 6000 lbs Capacity | CG6AYF

AUTOQUIP S35-060-0060 Ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 8-68 hüvelyk magasság, 6000 font kapacitás

Tétel: CG6AYF Modell: S35-060-0060

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza87 "
Alapszélesség32 "
Terhelhetőség6000 lbs.
Csökkentett magasság8"
Max. Platform hossza120 "
Max. Platform szélessége60 "
Min. Platform hossza87 "
Min. Platform szélessége32 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma2
Emelt magasság68 "
Time44 sec.
Utazás hossza60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 562.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP S35-024-0025 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 30.5 hüvelyk magasság, 2500 font űrtartalom | CG6AXQ S35-024-00251.536 "24 "8 sec.2500 font.60 "48 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0040 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 30.5 hüvelyk magasság, 4000 font űrtartalom | CG6AXR S35-024-00401.536 "24 "11 sec.4000 lbs.60 "48 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0060 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 30.5 hüvelykes magasság, 6000 font kapacitás | CG6AXT S35-024-00601.536 "24 "16 sec.6000 lbs.60 "48 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0080 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 7–31 hüvelyk magasság, 8000 font Kapacitás | CG6AXU S35-024-00801.536 "24 "22 sec.8000 lbs.60 "48 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0025 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 42.5 hüvelyk magasság, 2500 font Kapacitás | CG6AXV S35-036-00251.548 "24 "12 sec.2500 font.72 "48 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0040 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 42.5 hüvelykes magasság, 4000 font kapacitás | CG6AXW S35-036-00401.548 "24 "17 sec.4000 lbs.72 "48 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0060 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 42.5 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6AXX S35-036-00601.548 "24 "25 sec.6000 lbs.72 "48 "48 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0060 Ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 8-68 hüvelyk magasság, 6000 font kapacitás