A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 4.000-In. SP: 5317 , Mélység: 41-1 / 4 " , Magasság: 36.875 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 19-5 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Kimeneti magasság: 19.625 " , Kimenet szélessége: 14.25 " , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1-3 / 16 " , Típus: Visszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal , Kerékátmérő: 18 1 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 8 15 / 16 " , Szélesség: 31.75 "
Lejtős fúvó 18 1/4 hüvelyk
A Dayton hátrafelé lejtős fúvói ideálisak a levegő keringetésére éttermekben, laboratóriumi elszívórendszerekben és ipari szellőztető alkalmazásokban. Ezek a fúvók acél házzal rendelkeznek, szürkére sült poliészter epoxi bevonattal a korrózióállóság, szilárdság és tartósság érdekében. Kondenzátor indító/háromfázisú motorral és 18-1/4 hüvelykes átmérőjű, hátrafelé döntött acélkerékkel rendelkeznek, amely megakadályozza a túlterhelést bármilyen fordulatszámon, lóerőn vagy a rendszerre kifejtett statikus nyomáson. Ezek a fúvók továbbá szíjhajtással rendelkeznek a fordulatszámok rugalmassága érdekében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon az 1160 és 1980 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban elérhető szíjhajtású, hátrafelé lejtős fúvók széles választékából.