Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI nyomásmérő 0-30 Psi 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9CZQ 2C688

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI nyomásmérő 0-30 Psi 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AB9CZQ Modell: 30-1084S 02L 30 PSIKereszthivatkozás: 2C688
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
€393.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+ /-0.5%
A tok színeEzüst
Case Material316 Stainless Steel
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret3"
A nyomtáv típusaTeszt
osztások5 psi
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék0-30 psi
Gyűrű anyagaPolírozott rozsdamentes acél
A legkisebb érettségi0.2 psi
Aljzat anyaga316 Stainless Steel
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiCsőanyagÁr
ASHCROFT 30-1084S 02L 100 PSI nyomásmérő 0 - 100 Psi 3 hüvelyk 1 / 4in | AB9CZL 2C679 30-1084S 02L 100 PSI10 psi0-100 psi1 psiRozsdamentes acél€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 1 000 PSI nyomásmérő 0 - 1000 Psi 3 hüvelyk 1 / 4in | AB9CZN 2C684 30-1084S 02L 1 PSI100 psi0-1000 psi10 psiRozsdamentes acél€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 200 PSI nyomásmérő 0-200 Psi 3 hüvelyk 1 / 4in | AB9CZP 2C686 30-1084S 02L 200 PSI20 psi0-200 psi2 psiRozsdamentes acél€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 300 PSI nyomásmérő 0-300 Psi 3 hüvelyk 1 / 4in | AB9CZR 2C690 30-1084S 02L 300 PSI50 psi0-300 psi2 psiRozsdamentes acél€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 60 PSI nyomásmérő 0 - 60 Psi 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9CZT 2C692 30-1084S 02L 60 PSI5 psi0-60 psi0.2 psiRozsdamentes acél€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI nyomásmérő 0-600 Psi 3 hüvelyk 1 / 4in | AB9CZU 2C694 30-1084S 02L 600 PSI50 psi0-600 psi5 psiRozsdamentes acél€393.56
ASHCROFT 301084S02L100C4 nyomásmérő 0 - 100 Psi 3 hüvelyk 1 / 4in | AC3BWT 2RFA7 301084S02L100C410 psi0-100 psi1 psi316 Stainless Steel€580.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI nyomásmérő 0-30 Psi 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt
€393.56 /Mértékegység