Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK U8256A001V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes Nc 24v sárgaréz | AD7HKN 4ELC2

ASCO VALVES U8256A001V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes Nc 24v sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD7HKN Típus: U8256A001VKereszthivatkozás: 4ELC2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€94.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret1-13 / 16 "
Térfogat-együttható0.05
Tekercsházkeret megnyitása
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4, 4X
Szájnyílás Dia.3 / 64 "
Teljes magasság2"
Teljes hossz1 5 / 16 "
Teljes szélesség1"
Csőméret1 / 8 "
Tömítés anyagaFKM
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VDC
Watts6.9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMédiaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
ASCO SZELEPEK 8210P093 Mágnesszelep 2/2 3/8 Inch Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Levegő / inert gáz és víz3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€400.04
ASCO SZELEPEK 8210P094 Mágnesszelep 2/2 1/2 Inch Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Levegő / inert gáz és víz3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€400.30
ASCO SZELEPEK 8210P095 Mágnesszelep 2/2 3/4 Inch Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095Levegő / inert gáz és víz3.437 "5.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "€422.31
ASCO SZELEPEK 8210P004 Mágnesszelep 2/2 1 Inch Nc 100-240V Sárgaréz | AA8WKA 1ALB7 8210P004Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.625 "3 5 / 16 "€605.65
ASCO SZELEPEK 8210P100 mágnesszelep 2/2 2 hüvelykes Nc 100-240v sárgaréz | AA8WKC 1ALB9 8210P100Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.75 "7.5 "5"€1,664.51
ASCO SZELEPEK 8210G022 Mágnesszelep 2/2 1-1/2 Inch Nc 24v Sárgaréz | AD7HGT 4EKN4 8210G022Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "5.625 "4"€948.22
ASCO SZELEPEK 8210G054V mágnesszelep 2/2 1 hüvelykes Nc 120/110v sárgaréz | AD7HGY 4EKP4 8210G054VLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.125 "3.75 "€916.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES U8256A001V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes Nc 24v sárgaréz
€94.94 /Mértékegység