APPROVED VENDOR Szegecsanya, öblítés, alumínium


Szűrő
StílusModellTest Dia.Fúró méretKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságLyuk méretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
5NNK7
0.249 "1 / 4 "0.295 "0.020–0.080 ”0.295 "0.018 "0.250 "0.425 "€31.29
B
5NNH8
0.249 "1 / 4 "0.295 "0.020–0.080 ”0.295 "0.018 "0.250 "0.423 "€45.94
C
5NNH6
0.280 "9 / 32 "0.320 "0.020–0.130 ”0.320 "0.02 "0.281 "0.43 "€37.78
D
5NNH4
0.280 "9 / 32 "0.320 "0.020–0.130 ”0.320 "0.02 "0.281 "0.48 "€24.11
E
5NNL0
0.374 "3 / 8 "0.415 "0.030–0.165 ”0.415 "0.022 "0.375 "0.564 "€24.04
F
5NNJ5
0.499 "1 / 2 "0.560 "0.030–0.165 ”0.560 "0.022 "0.500 "0.712 "€36.00
G
5NNJ9
0.499 "1 / 2 "0.560 "0.030–0.165 ”0.560 "0.022 "0.500 "0.712 "€31.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?