Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69335.019.0131 Szegecs anya süllyesztett alumínium 10-32 X 0.460, 100PK | AE4WXL 5NNH6

APPROVED VENDOR U69335.019.0131 szegecs anya süllyesztett alumínium 10-32 x 0.460, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WXL Modell: U69335.019.0131Kereszthivatkozás: 5NNH6
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
€37.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.280 "
Fúró méret9 / 32 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.320 "
Grip tartomány0.020–0.130 ”
Fej Dia.0.320 "
Fejmagasság0.02 "
Lyuk méret0.281 "
Hossz0.43 "
AnyagAlumínium
Anya típusaFlush
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0912
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.019.0131 szegecs anya süllyesztett alumínium 10-32 x 0.460, 100PK
€37.23 /csomag