Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69335.025.0165 Szegecs anya süllyesztett alumínium 1/4-20 X 0.602, 50PK | AE4WYM 5NNL0

APPROVED VENDOR U69335.025.0165 Szegecs anya süllyesztett alumínium 1/4-20 X 0.602, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WYM Modell: U69335.025.0165Kereszthivatkozás: 5NNL0
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
€16.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.374 "
Fúró méret3 / 8 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.415 "
Grip tartomány0.030–0.165 ”
Fej Dia.0.415 "
Fejmagasság0.022 "
Lyuk méret0.375 "
Hossz0.564 "
AnyagAlumínium
Anya típusaFlush
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3474
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7616107030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.025.0165 Szegecs anya süllyesztett alumínium 1/4-20 X 0.602, 50PK
€16.02 /csomag