Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69335.019.0130 Szegecsanyák süllyesztett alumínium 10-24 X 0.460, 100PK | AE4WXJ 5NNH4

APPROVED VENDOR U69335.019.0130 szegecs anya süllyesztett alumínium 10-24 x 0.460, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WXJ Modell: U69335.019.0130Kereszthivatkozás: 5NNH4
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
€21.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.280 "
Fúró méret9 / 32 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.320 "
Grip tartomány0.020–0.130 ”
Fej Dia.0.320 "
Fejmagasság0.02 "
Lyuk méret0.281 "
Hossz0.48 "
AnyagAlumínium
Anya típusaFlush
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.248
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.019.0130 szegecs anya süllyesztett alumínium 10-24 x 0.460, 100PK
€21.86 /csomag