Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69335.037.0165 Szegecs anya süllyesztett alumínium 3/8-16 X 0.712, 25PK | AE4WXW 5NNJ5

APPROVED VENDOR U69335.037.0165 Szegecs anya süllyesztett alumínium 3/8-16 X 0.712, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4WXW Modell: U69335.037.0165Kereszthivatkozás: 5NNJ5
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
€31.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.499 "
Fúró méret1 / 2 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.560 "
Grip tartomány0.030–0.165 ”
Fej Dia.0.560 "
Fejmagasság0.022 "
Lyuk méret0.500 "
Hossz0.712 "
AnyagAlumínium
Anya típusaFlush
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616107030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.037.0165 Szegecs anya süllyesztett alumínium 3/8-16 X 0.712, 25PK
€31.46 /csomag