APPROVED VENDOR Redukáló póló, 150-es osztály, horganyzott önthető vas


Szűrő
Test anyaga: Horganyzott alakítható vas , Kapcsolat típus: FNPT , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 150 fokig F
StílusModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
5P850
150300 psi @ 150 fok F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-
ajánlatkérés
B
5P859
150300 psi @ 150 fok F WOG1 "x 1" x 1/2 "150 psi€16.23
A
5P862
150300 psi @ 150 fok F WOG1 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€17.68
C
2WJ37
150300 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€90.33
C
2WJ36
150300 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€108.28
A
5P853
150300 psi @ 150 fok F WOG3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-
ajánlatkérés
A
5P852
150300 psi @ 150 fok F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€10.65
C
2WJ30
150300 psi @ 150 fok F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€254.35
C
2WJ29
150300 psi @ 150 fok F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi-
ajánlatkérés
A
5P868
150300 psi @ 150 fok F WOG1 "x 1" x 1-1 / 4 "150 psi€25.79
A
5P864
150300 psi @ 150 fok F WOG3/4 "x 3/4" x 1 "150 psi€10.13
A
5P856
150300 psi @ 150 fok F WOG3/4 "x 1/2" x 1/2 "150 psi-
ajánlatkérés
A
5P871
150300 psi @ 150 fok F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "150 psi€43.83
A
5P855
150300 psi @ 150 fok F WOG3/4 "x 1/2" x 3/4 "150 psi€7.39
A
5P865
150300 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "150 psi€25.65
C
2WJ39
150300 psi @ 150 fok F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-
ajánlatkérés
A
5P860
150300 psi @ 150 fok F WOG1 "x 3/4" x 1 "150 psi-
ajánlatkérés
A
5P861
150300 psi @ 150 fok F WOG1 "x 3/4" x 3/4 "150 psi€21.45
B
5P863
150300 psi @ 150 fok F WOG1 "x 1/2" x 1 "150 psi-
ajánlatkérés
A
5P854
150300 psi @ 150 fok F WOG3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-
ajánlatkérés
A
5P870
150300 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "150 psi€33.61
D
5PAK4
3001500 psi @ 150 fok F WOG2 "x 2" x 1 "300 psi-
ajánlatkérés
D
5XTJ9
3001500 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "300 psi€43.49
D
5PAK2
3001500 psi @ 150 fok F WOG2 "x 2" x 3/4 "300 psi€114.91
D
5PAK6
3001000 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "300 psi€133.15
D
5PAK7
3001000 psi @ 150 fok F WOG3 "x 3" x 2 "300 psi€300.26
D
5PAK5
3001500 psi @ 150 fok F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi-
ajánlatkérés
D
5XTJ8
3002000 psi @ 150 fok F WOG1 "x 1" x 3/4 "300 psi€21.82
D
5XTK0
3001500 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "300 psi-
ajánlatkérés
D
5XTJ6
3002000 psi @ 150 fok F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€27.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?