APPROVED VENDOR 5P854 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/4 Inch Galvanised | AE4ZMJ

APPROVED VENDOR 5P854 szűkítő póló 3/4 x 3/4 x 1/4 hüvelykes horganyzott

Tétel: AE4ZMJ Modell: 5P854

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3/4 "x 3/4" x 1/4 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ29 Reducing Tee 3 x 2 1/2 hüvelykes horganyzott | AC3UXK 2WJ29150300 psi @ 150 fok F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi€5.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ30 Reducing Tee 4 x 1 hüvelykes horganyzott | AC3UXL 2WJ30150300 psi @ 150 fok F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€233.83
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WJ36 redukáló póló 2 1/2 x 3/4 hüvelykes horganyzott | AC3UXN 2WJ36150300 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€92.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ37 Redukáló póló 2 1/2 x 1 hüvelykes horganyzott | AC3UXP 2WJ37150300 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€73.17
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WJ39 redukáló póló 2 1/2 x 1 1/2 hüvelykes horganyzott | AC3UXQ 2WJ39150300 psi @ 150 fok F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi€3.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P850 Redukáló póló 1/2 x 1/2 x 3/8 hüvelykes horganyzott | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 fok F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi€0.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P852 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelykes horganyzott | AE4ZMG 5P852150300 psi @ 150 fok F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€7.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P854 szűkítő póló 3/4 x 3/4 x 1/4 hüvelykes horganyzott