Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P861 Reducing Tee 1 x 3/4 x 3/4 hüvelykes horganyzott | AE4ZMR

APPROVED VENDOR 5P861 Reducing Tee 1 x 3/4 x 3/4 hüvelyk horganyzott

Raktáron
Tétel: AE4ZMR Modell: 5P861
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
€18.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 "x 3/4" x 3/4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307193060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ29 Reducing Tee 3 x 2 1/2 hüvelykes horganyzott | AC3UXK 2WJ29150300 psi @ 150 fok F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ30 Reducing Tee 4 x 1 hüvelykes horganyzott | AC3UXL 2WJ30150300 psi @ 150 fok F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€222.56
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WJ36 redukáló póló 2 1/2 x 3/4 hüvelykes horganyzott | AC3UXN 2WJ36150300 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€94.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ37 Redukáló póló 2 1/2 x 1 hüvelykes horganyzott | AC3UXP 2WJ37150300 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€79.04
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WJ39 redukáló póló 2 1/2 x 1 1/2 hüvelykes horganyzott | AC3UXQ 2WJ39150300 psi @ 150 fok F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P850 Redukáló póló 1/2 x 1/2 x 3/8 hüvelykes horganyzott | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 fok F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P852 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelykes horganyzott | AE4ZMG 5P852150300 psi @ 150 fok F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€9.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P861 Reducing Tee 1 x 3/4 x 3/4 hüvelyk horganyzott
€18.77 /Mértékegység