Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5PAK2 Galvanised Reducing Tee 2 x 3/4 Inch Malleable Iron | AE4ZVT 5XTK0

APPROVED VENDOR 5PAK2 horganyzott redukáló póló 2 x 3/4 hüvelykes temperöntvény

Raktáron
Tétel: AE4ZVT Modell: 5PAK2Kereszthivatkozás: 5XTK0

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€89.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2 "x 2" x 3/4 "
Telített gőznyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ29 Reducing Tee 3 x 2 1/2 hüvelykes horganyzott | AC3UXK 2WJ29150300 psi @ 150 fok F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi€5.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ30 Reducing Tee 4 x 1 hüvelykes horganyzott | AC3UXL 2WJ30150300 psi @ 150 fok F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€233.83
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WJ36 redukáló póló 2 1/2 x 3/4 hüvelykes horganyzott | AC3UXN 2WJ36150300 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€92.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ37 Redukáló póló 2 1/2 x 1 hüvelykes horganyzott | AC3UXP 2WJ37150300 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€73.17
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WJ39 redukáló póló 2 1/2 x 1 1/2 hüvelykes horganyzott | AC3UXQ 2WJ39150300 psi @ 150 fok F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi€3.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P850 Redukáló póló 1/2 x 1/2 x 3/8 hüvelykes horganyzott | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 fok F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi€0.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P852 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelykes horganyzott | AE4ZMG 5P852150300 psi @ 150 fok F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€7.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAK2 horganyzott redukáló póló 2 x 3/4 hüvelykes temperöntvény
€89.49 /Mértékegység