COXREELS 100-as sorozatú kézi hajtókar tömlő orsók


Szűrő
Csapágyak: EPDM csapágyak , Szín: Kék , Építkezés: Acél , Kötelezettségi besorolás: Közepes vám , Tömlőazonosító: N , Ház anyaga: Acél , HP: Egyik sem , Anyaga: Acél , Max. Nyomás: 4000 psi , Max. Temp. Tartomány (F): 225 fok F , Beépítési: Pad, padló, kamion, fal , Tömítés típusa: nitril
StílusModellTömlő kívül Dia.Alapméretmeghajtó típusaBelül Dia.HosszSzerelési méretDia kívül.Teljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
117-3-550
-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€472.16
A
117-5-100
-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "€626.85
A
117-3-400
-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "€539.72
A
117-4-350
-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "€575.57
B
112-3-50
5 / 8 "6 x 6 "Kéz3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "€476.90
B
117-3-250
5 / 8 "9.5 x 6 "Kéz3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€543.76
C
112-3-100
5 / 8 "9.5 x 6 "Kézi hajtókar3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "€492.10
B
117-4-225
7 / 8 "14 x 6 "Kézi hajtókar1 / 2 "17 "10 x 3 "7 / 8 "18 "€650.86

100-as sorozatú kézi hajtókar tömlő orsók

A Coxreels 100 sorozatú tömlőtekercseket a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban használják a hatékony tömlőkezelés és folyadékszállítás érdekében. Ideálisak elektromos áram/sűrített levegő ellátáshoz olyan alkalmazásokban, ahol hosszú tömlőhosszra van szükség. Ezek a kézi forgattyús tömlőtekercsek kettős kerékkel rendelkeznek, így biztosítva a nagyobb hordozhatóságot a munkahelyen, és rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Akár 4000 PSI nyomást is kibírnak, és masszív U-alakú keretük a fokozott stabilitás és tartósság érdekében. Tömör sárgaréz 90 fokos, teljes áramlású NPT forgóval vannak felszerelve a tömítések egyszerű karbantartása és a tömlő felszerelése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?