APPROVED VENDOR Krómozott sárgaréz beépített golyóscsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Krómozott sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Max. Nyomás: 900 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellFogantyúFogantyú típusaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1PYU8
Krómozott acél vinil markolattalZárható kar1 / 4 "€17.69
A
1PYU9
Krómozott acél vinil markolattalZárható kar3 / 8 "€19.26
A
1PYV1
Krómozott acél vinil markolattalZárható kar1 / 2 "€21.38
A
1PYV3
Krómozott acél vinil markolattalZárható kar1"€56.46
A
1PYV2
Krómozott acél vinil markolattalZárható kar3 / 4 "€37.61
A
1PYV6
Krómozott acél vinil markolattalZárható kar2"€190.05
B
1PYU2
Rozsdamentes acél vinil markolattal-1.25 "€88.06
B
1PYU4
Rozsdamentes acél vinil markolattal-2"€170.79
B
1PYU3
Rozsdamentes acél vinil markolattal-1.5 "€117.95
B
1PYU6
Rozsdamentes acél vinil markolattalFogantyú3"-
ajánlatkérés
B
1PYU1
Acél vinil markolattalFogantyú1"€51.88
B
1PYT6
Acél vinil markolattalFogantyú1 / 4 "€15.61
B
1PYT7
Acél vinil markolattalFogantyú3 / 8 "€16.36
B
1PYT8
Acél vinil markolattalFogantyú1 / 2 "€18.17
B
1PYT9
Acél vinil markolattalFogantyú3 / 4 "€34.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?