Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PYV6 Chrome-plated Brass Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AB2ZKW

APPROVED VENDOR 1PYV6 krómozott sárgaréz golyóscsap, beépített Fnpt 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2ZKW Modell: 1PYV6
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
€190.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaKrómozott sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúKrómozott acél vinil markolattal
Fogantyú típusaZárható kar
Max. Nyomás900 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2"
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.15
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúFogantyú típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT6 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZKB 1PYT6Acél vinil markolattalFogantyú1 / 4 "€15.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT7 Krómozott sárgaréz golyóscsap Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZKC 1PYT7Acél vinil markolattalFogantyú3 / 8 "€16.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT8 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZKD 1PYT8Acél vinil markolattalFogantyú1 / 2 "€18.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT9 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZKE 1PYT9Acél vinil markolattalFogantyú3 / 4 "€34.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYU1 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AB2ZKF 1PYU1Acél vinil markolattalFogantyú1"€51.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYU2 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AB2ZKG 1PYU2Rozsdamentes acél vinil markolattal-1.25 "€88.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYU3 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AB2ZKH 1PYU3Rozsdamentes acél vinil markolattal-1.5 "€117.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYV6 krómozott sárgaréz golyóscsap, beépített Fnpt 2 hüvelyk
€190.05 /Mértékegység