Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT8 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZKD

APPROVED VENDOR 1PYT8 krómozott sárgaréz golyóscsap, beépített Fnpt 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB2ZKD Modell: 1PYT8
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
€17.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaKrómozott sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAcél vinil markolattal
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás900 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúFogantyú típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT6 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZKB 1PYT6Acél vinil markolattalFogantyú1 / 4 "€15.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT7 Krómozott sárgaréz golyóscsap Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZKC 1PYT7Acél vinil markolattalFogantyú3 / 8 "€16.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT9 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZKE 1PYT9Acél vinil markolattalFogantyú3 / 4 "€34.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYU1 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AB2ZKF 1PYU1Acél vinil markolattalFogantyú1"€50.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYU2 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AB2ZKG 1PYU2Rozsdamentes acél vinil markolattal-1.25 "€86.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYU3 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AB2ZKH 1PYU3Rozsdamentes acél vinil markolattal-1.5 "€115.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYU4 Krómozott sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AB2ZKJ 1PYY7 1PYU4Rozsdamentes acél vinil markolattal-2"€168.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYT8 krómozott sárgaréz golyóscsap, beépített Fnpt 1/2 hüvelykes
€17.74 /Mértékegység