Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32H980 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 3/8 In | AC6AFN

APPROVED VENDOR 32H980 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/8 in

Raktáron
Tétel: AC6AFN Modell: 32H980
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
€99.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzbiztos gömbcsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás2000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 8 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaRPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481803070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKikötőÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32H979 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1/4 In | AC6AFM 32H9791 / 4 "Tele€102.55
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 32H981 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1/2 hüvelyk | AC6AFP 32H9811 / 2 "Standard €93.35
Jóváhagyott eladó 32H982 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 3/4 In | AC6AFQ 32H9823 / 4 "Standard €128.87
Jóváhagyott eladó 32H983 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1 In | AC6AFR 32H9831"Standard €161.60
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 32H984 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AFT 32H9841.25 "Standard €196.26
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32H985 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AFU 32H9851.5 "Standard €292.97
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 32H986 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 2 In | AC6AFV 32H9862"Standard €418.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32H980 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/8 in
€99.35 /Mértékegység