VIBCO VS sorozatú turbinás vibrátor


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Ház anyaga: Öntöttvas , Max. Hőmérséklet: 350 fok F , Beépítési: Láb , Tartó lemez: Külön kell eladni , Vibrátor típusa: Turbina
StílusModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VS-100
60 psi2"3.875 "1.875 "€336.76
B
VS-130
80 psi2 5 / 16 "4.875 "2"€302.17
C
VS-320
80 psi4.75 "5.5 "4"€551.33
D
VS-380
80 psi4.88 "6.875 "4.75 "€724.52
E
VS-160
80 psi3"5.125 "2.875 "€346.56
F
VS-190
80 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "€411.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?