Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EFDB110-102 választókapcsoló vezérlőállomás, 1 kezelő | AA6DXK 13V181

APPLETON ELECTRIC EFDB110-102 választókapcsoló vezérlőállomás, 1 kezelő

Raktáron
Tétel: AA6DXK Modell: EFDB110-102Kereszthivatkozás: 13V181
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
€882.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálasztókapcsoló vezérlőállomás
AkcióFenntartva / karbantartva / karbantartva
Kapcsolatfelvétel2 áramkör
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Mélység1.6 "
Ház anyagaVékonyvas test és alumínium burkolat
Magasság4.63 "
Hub mérete1"
Hub stílusZsákutca
IP besorolás54
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3
A bandák száma1
Üzemeltetők száma1
Biztonsági besorolás1. osztály, 1. és 2. osztály, B, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I
Az üzemeltető típusaKiválasztó kapcsoló
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.106
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8536509025
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételHub méreteÁr
APPLETON ELECTRIC EFDB110-12 választókapcsoló vezérlőállomás, 1 kezelő, kézi/automata | AA6DXL 13V182 EFDB110-12Fenntartva / karbantartva2 áramkör1"€882.76
APPLETON ELECTRIC EFDB110-345 választókapcsoló vezérlőállomás, 1 kezelő | AA6DXM 13V183 EFDB110-345Fenntartva / karbantartva / karbantartva4 áramkör1"€1,128.31
APPLETON ELECTRIC EFDB110-35 választókapcsoló vezérlőállomás, 1 kezelő, kézi/automata | AA6FAC 13W106 EFDB110-35Fenntartva / karbantartva4 áramkör1"€956.08
APPLETON ELECTRIC EFDB150-102 választókapcsoló vezérlőállomás, 1 kezelő | AA6FAJ 13W116 EFDB150-102Fenntartva / karbantartva / karbantartva2 áramkör1 / 2 "€921.31
APPLETON ELECTRIC EFDB150-12 választókapcsoló vezérlőállomás, 1 kezelő, kézi/automata | AA6FAK 13W117 EFDB150-12Fenntartva / karbantartva2 áramkör1 / 2 "€1,021.53
APPLETON ELECTRIC EFDB150-345 választókapcsoló vezérlőállomás, 1 kezelő | AA6FAL 13W118 EFDB150-345Fenntartva / karbantartva / karbantartva4 áramkör1 / 2 "€956.08
APPLETON ELECTRIC EFDB150-35 választókapcsoló vezérlőállomás, 1 kezelő, kézi/automata | AA6FAM 13W119 EFDB150-35Fenntartva / karbantartva2 áramkör1 / 2 "€956.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB110-102 választókapcsoló vezérlőállomás, 1 kezelő
€882.76 /Mértékegység