BANJO FITTINGS Könyök, 90 fokos, szöges


Szűrő
szög: 90 diploma , Szín: Fekete , Kapcsolat típus: Szöges x MNPT , Anyaga: polipropilén , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Nyomás: 150 psi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 150 fokig F , Szál típusa: NPT menet
StílusModellBarb méretCsőméretMéretStílustípusÁr (ÁFA nélkül)
A
M100150BRB90
1 1 / 2 "-1"Tömlőszár 90 fokosSzerelvények€33.59
B
M100125BRB90
1 1 / 4 "-1"Tömlőszár 90 fokosSzerelvények€11.46
C
M100BRB90
1"-1"Tömlőszár 90 fokosSzerelvények€11.46
D
HB125 / 100-90
1"1.25 "1 / 4 "Tömlő BarbKönyök€4.32
E
HB100-90
1"1"1"Tömlő BarbKönyök€3.70
F
HBEL100-90
1"-1"90 diplomaKönyök€11.49
E
HB150-90
1.5 "1.5 "1 1/2 kg.Tömlő BarbKönyök€12.10
D
HB200 / 150-90
1.5 "2"2"Tömlő BarbKönyök€12.93
D
HB125 / 150-90
1.5 "1.25 "1 / 4 "Tömlő BarbKönyök€11.80
D
HB100 / 125-90
1.25 "1"1"Tömlő BarbKönyök€4.37
D
HB150 / 125-90
1.25 "1.5 "1 1/2 kg.--€11.80
E
HB125-90
1.25 "1.25 "1 / 4 "Tömlő BarbKönyök€5.05
E
HB050-90
1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "Tömlő BarbKönyök€2.60
D
HB025 / 050-90
1 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "Tömlő BarbKönyök€2.41
E
HB025-90
1 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "Tömlő BarbKönyök€2.48
E
HB200-90
2"2"2"Tömlő BarbKönyök€12.96
G
HBB20012590
2 "x 1 1 / 4"-2 x 1-1 / 4 "90 diplomaKönyök€26.73
H
M100075BRB90
3 / 4 "-1"Tömlőszár 90 fokosSzerelvények€11.46
D
HB100 / 075-90
3 / 4 "1"1"Tömlő BarbKönyök€3.67
D
HB050 / 075-90
3 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Tömlő BarbKönyök€2.49
D
HB025 / 038-90
3 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "Tömlő BarbKönyök€2.41
D
HB050 / 038-90
3 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "Tömlő BarbKönyök€2.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?