Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL SS-3/8D15/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GGC 4RPV7

AMPCO METAL SS-3/8D15/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AD9GGC Modell: SS-3/8D15/16Kereszthivatkozás: 4RPV7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€185.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 5 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret15 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL SS-3/8D1/4 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFQ 4RPU5 SS-3 / 8D1 / 43 / 4 "1 / 4 "€122.78
AMPCO METAL SS-3/8D5/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFR 4RPU6 SS-3 / 8D5 / 163 / 4 "5 / 16 "€122.79
AMPCO METAL SS-3/8D3/8 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFT 4RPU7 SS-3 / 8D3 / 813 / 16 "3 / 8 "€116.28
AMPCO METAL SS-3/8D7/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFU 4RPU8 SS-3 / 8D7 / 167 / 8 "7 / 16 "€131.87
AMPCO METAL SS-3/8D1/2 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFV 4RPU9 SS-3 / 8D1 / 215 / 16 "1 / 2 "€123.30
AMPCO METAL SS-3/8D9/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFW 4RPV1 SS-3 / 8D9 / 161 1 / 16 "9 / 16 "€121.77
AMPCO METAL SS-3/8D5/8 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFX 4RPV2 SS-3 / 8D5 / 81.125 "5 / 8 "€155.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D15/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes 6 pontos szabvány
€185.18 /Mértékegység