ALTRONIX STRIKEIT1 Panic Device Power Controller, kétcsatornás, 115VAC | AE2AGF 4WAZ6

ALTRONIX STRIKEIT1 pánikkészülék tápvezérlő, kétcsatornás, 115 VAC

Raktáron
Tétel: AE2AGF Modell: STRIKEIT1Kereszthivatkozás: 4WAZ6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€897.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység pánikeszköz vezérlő 2 ajtó
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram16A 1A folytatás folyamatos
AlkategóriaTápegység / töltő
típusPánikeszköz-vezérlő
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1425
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételÁr
ALTRONIX STRIKEIT2 pánikkészülék tápvezérlő, piros/zöld LED-jelzők | AE2AGG 4WAZ7 SZtrájk23.508.507.50Tápegység pánikeszköz vezérlő 1 ajtó€502.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX STRIKEIT1 pánikkészülék tápvezérlő, kétcsatornás, 115 VAC
€897.74 /Mértékegység