ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Pivot bejegyzések


Az Allpax forgócsapok ideálisak a tömítésvágó készletek elhasználódott csapjainak helyettesítésére. Ezek a kihúzható tömítésvágó készlet csapok alkalmasak üvegszálas és gumitömítések vágására gépműhelyekben és autóipari létesítményekben. Ezek kompatibilisek ...its">6000-es sorozatú nagy teherbírású, 6100-as sorozatú metrika, 4000-es sorozat közepes teherbírású és a 3000-es sorozat könnyű teherbírású tömítésvágó készletek.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AX1615
3 / 4 "2 7 / 6 "7 / 8 "€23.54
B
AX1616
3 / 4 "1.875 "3 / 4 "€20.12

Jellemzők

  • Hosszú száruk van, amely áthalad a vágóblokk hornyán, és egy recézett anyával rögzíthető a menetes végén.
  • A száruk részben sima és részben menetes véggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a sima csúszást / beállítást a vágóblokk hornyán keresztül.
  • Széles fejük van, hogy megakadályozza a forgócsap kicsúszását azáltal, hogy rögzítik a vágóblokk hornyához.
  • Egyes modellek fején beépített forgócsap található a vágóblokk rögzítéséhez a tömítésanyagok vágásakor.
  • Teljesen fém felépítésükkel megakadályozzák a nagy terhelés alatti elhajlást/törést.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan helyezzük el ezeket a forgócsapokat vágóblokkokkal?

A kiválasztott forgócsapok beépített furattal rendelkeznek, amely támogatja a középső csapot. Miután a középső csapot felszerelték a tömítés anyagának közepére, a forgócsapot lazán rácsavarják a vágóblokkra. A középső csapszár a forgócsap furatába van vezetve, hogy a vágóblokk végét a helyén tartsa, miközben a másik vége szabadon mozoghat körkörös mozdulatokkal a gyűrűtömítések tömítésanyagból történő levágásához.

Hogyan lehet meghatározni a tömítés méretét ezekkel a forgócsapokkal?

Miután felcsavarozták őket a vágótömbre, a tömítés sugara meghatározható a vágóblokkon lévő maratott skála megfigyelésével. A forgócsap lapos méretéhez viszonyított skála a vágóblokk vágási sugarát mutatja.

Ezekhez a forgócsapokhoz külső középső csapokra van szükség a vágóblokk rögzítéséhez?

Egyes modellek beépített középső tűhegyekkel rendelkeznek a forgócsapfejen, hogy rögzítsék a csapot és a vágóblokkot a vágandó tömítés anyagának közepén.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?