Pin-választékok

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Kúpos csapválaszték standard acél

StílusModellDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
ATPKIT46100100€219.65
BTPKIT15120120€149.36
ITW BEE LEITZKE -

Sasszeg választék

StílusModellbefejezAnyagDarabszámtípusÁr (ÁFA nélkül)
A98-231SSEgyszerű18-8 rozsdamentes acél550Cotter, kiterjesztett ág€187.41
B98-431SSEgyszerű18-8 rozsdamentes acél1200Cotter, kiterjesztett ág€313.53
C03-ASSTEgyszerű18-8 rozsdamentes acél100Cotter, kiterjesztett ág€67.51
D98-230cinkSzénacél420Cotter, kiterjesztett ág€84.14
E98-431cinkAlacsony széntartalmú acél1200Cotter, kiterjesztett ág€75.07
F98-231cinkAlacsony széntartalmú acél550Cotter, kiterjesztett ág€57.68
G98-2656cinkAlacsony széntartalmú acél100Cotter, kiterjesztett ág€31.83
H98-2114cinkTavaszi drót130Hajtű Cotter€70.94
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Középső csapok

StílusModellMagasságHosszNo Of PiecesSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAX25122.1 "0.8 "60.8 "€39.88
BAX25112.1 "0.8 "60.8 "€44.69
CAX25102.1 "0.8 "60.8 "€39.24
DAX35122.125 "13 / 16 "63 / 4 "€79.19
EAX35112.125 "13 / 16 "63 / 4 "€67.45
FAX35132.125 "13 / 16 "63 / 4 "€74.52
GAX35102.125 "13 / 16 "63 / 4 "€54.87
APPROVED VENDOR -

Választék rugós csap

StílusModellDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
ASPRGPIN2405€139.29
ASPRGPIN1450€106.91
ITW BEE LEITZKE -

Pin-választékok

StílusModellbefejezTételAnyagDarabszámtípusÁr (ÁFA nélkül)
A22-07EgyszerűPin választék18-8 rozsdamentes acél50Hajtű Cotter€33.08
B98-426EgyszerűPin választékSzénacél270Tekercselt tavasz€192.89
C98-11520EgyszerűPin választék1010/1018 alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél120Kapcsolókengyel€83.66
D98-15120EgyszerűPin választék18-8 rozsdamentes acél120Kapcsolókengyel€282.32
E98-1150cinkPin választékSzénacél74Clevis és hajtű Cotter€58.68
FHC425cinkTavaszi tű választékSzénacél204Réses tavasz€99.73
G98-2112cinkPin választékTavaszi drót74Hajtű Cotter€62.40
H21-11cinkPin választékTavaszi drót50Hajtű Cotter€49.55
I98-225cinkTavaszi tű választékSzénacél170Réses tavasz€61.81
J98-2320cinkPin választékTavaszi drót276Hajtűk€75.67
K98-11506cinkClevis Pin választék1010/1018 alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél50Standard €90.35
L98-11520ZcinkPin választék1010/1018 alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél120Kapcsolókengyel€106.05
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Pivot bejegyzések

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAX16153 / 4 "2 7 / 6 "7 / 8 "€23.54
BAX16163 / 4 "1.875 "3 / 4 "€20.12
APPROVED VENDOR -

Hornyolt tűs választék, 216 darab

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DISP-GP216AAC2JZN€260.74
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Középső szorítóhüvely, 1/5 hüvelyk hosszú, 1/5 hüvelyk szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX1613AG8XTX€13.74
APPROVED VENDOR -

Hajtűklipsz-választék, acél 9 méret, 276 darab

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HPXKIT9276AC3LMA€70.77
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch központosító tű, 6-3 / 8 hüvelyk hosszúságú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX1884AG8YAG€7.10
GRAINGER -

Tűs választék, 117 darab

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CPS1NA99GRCD2MDP€38.65
JUSTRITE -

Egymásra rakható csapok rugózárral, 6 hüvelykes méret, 6 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
26472CH6GFA€172.97
Lásd a részleteket

Pin-választékok

A tűkészletek különböző típusú és méretű csapokat tartalmazó készletek, amelyeket az alkatrészek helyzetének megőrzésére szolgáló szerelvényekben használnak. Lehetővé teszik a szabad mozgást egy tengely mentén, vagy állandó / ideiglenes kapcsolatot biztosítanak. A választékkatalógus tartalmazza a középső csapokat, a kapocscsapokat, a forgócsapokat és a rugós csapokat. Ezek a csapok ideálisak billenőkapcsolókhoz, zárszerkezetekhez, elektromos berendezésekhez, valamint autóipari és rögzítési alkalmazásokhoz. Raptor Supplies széles választékát kínálja ezeknek a tűkészleteknek az olyan márkáktól, mint Allpax, ITW Bee Leitzke és Grainger.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szerszámmal kell behelyezni egy fém dübelcsapot?

A préselhető dübelcsapokat szárprés segítségével kell felszerelni. Soha ne használjon kalapácsot, amely megsértheti a csapot és meghibásodhat. A csúszócsapok egyszerűen és rugalmasan kézzel szerelhetők.

A kapocscsapok edzettek?

A Rockwell-skála, amely az anyag bemélyedési keménységén alapul, a csapszegek keménységének mérésére szolgál. A csapszegek készítéséhez legjellemzőbb anyagok a szénacél, a rozsdamentes acél és a sárgaréz, amelyek mindegyike eltérő Rockwell-keménységgel rendelkezik. A Clevis csapok edzettek lehetnek, így a csap külseje kemény lesz.

Hogyan kell felszerelni a hajtűcsapokat?

  • A hajtűs sasszegek egyszerű rögzítőelemek, amelyek a hornyolt csapokkal rendelkező alkalmazások rögzítésére szolgálnak.
  • Fogja meg a hajtű hurkos végét, és helyezze a hasított végét a rögzítendő tengely, orsó vagy csap hornyába.
  • Addig tolja előre a hajtűt, amíg a kezdeti bemélyedések a rögzített rész tetején és alatt vannak.
  • Az eltávolításhoz fogja meg a hajtű hurkos végét, és húzza vissza, amíg a tű elválik az illeszkedő alkatrésztől.

Hogyan szereljünk be és távolítsunk el rugót, tekercses vagy hornyos csapot?

  • A telepítéshez a legegyszerűbb módszer egy kalapács használata. Ehhez kézzel igazítsa a csapot a furathoz, és egy kalapáccsal ütögesse a csap végét a lyukba.
  • Egy másik módszer a csapos tokmány használata prés- vagy légkalapács segítségével a jó irányítás, igazítás és gyors ciklusidő érdekében. Ehhez helyezze be a csapot a meghajtó nyitott végébe, hagyva a csap szabad végét, majd erősen rögzítse a tokmányt a légkalapácshoz vagy a préshez. Ezután helyezze be a csap szabadon lévő végét a megfelelő alkatrész lyukába, és nyomja meg vagy légkalapácsolja, amíg a csap megfelelően illeszkedik.
  • A lyukon keresztül történő eltávolításhoz használjon hengeres csapot, hogy elkerülje az illeszkedő rész vagy a csap károsodását. Igazítsa a lyukasztót a csaphoz, és húzza ki a csapot a másik végén úgy, hogy a lyukasztó tetejét kalapáccsal kalapálja. Ismételje ezt az eljárást, amíg a csap teljesen ki nem lépett a lyukból.
  • A csap egy része szabaddá válik (bizonyos esetekben), miközben eltávolítjuk a rugós csapot a zsákfuratból, lehetővé téve, hogy fogóval megragadhassuk a könnyű eltávolítás érdekében.
  • Használjon önmetsző csavart, ha a csap egy síkban van az illeszkedő felületével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?