ALLEGRO SAFETY 9540-50EX robbanásbiztos hosszabbító kábel, 110V, 50 láb fekete | AG8FUZ

ALLEGRO SAFETY 9540-50EX robbanásbiztos hosszabbító kábel, 110 V, 50 láb fekete

Raktáron
Cikkszám: AG8FUZ Típus: 9540-50EX

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,070.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos hosszabbító
színekFekete
Vezetékes erősítők30A
Vezetékmérő14/3 AWG
Vezetékhossz50 ft.
Veszélyes helyosztályI., II. osztály, I&2. osztály, B, C, D, F&G csoport
HP1 hp
NEMA Plug konfiguráció20A
Csatlakozós erősítők20A
Temp. Hatótávolság-40 fok. 221 fokig. F
típusRobbanásbiztos
Feszültség125V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8544429090
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • OSHA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ideig használhatók a hosszabbító kábelek?

V. Az OSHA szabványai szerint egy hosszabbító kábel legfeljebb 90 napig használható.

K. Kiszakadhatnak a hosszabbító kábelek?

V. A hosszabbító kábelek túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak gondatlan használat esetén. A túlmelegedést általában az olyan eszközök túlterhelése vagy csatlakoztatása okozza, amelyek több wattot fogyasztanak, mint amennyit a vezeték elbír.

K. Csatlakoztathatják-e a felhasználók túlfeszültség-védőt a hosszabbítókábelhez?

V. A túlfeszültség-védőket nem szabad hosszabbítókábelbe csatlakoztatni, mert fennáll az áramkör túlterhelése és a lehetséges tűzveszély.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9540-60EX robbanásbiztos hosszabbító kábel, 220 V, 50 láb, fekete | AG8FVA 9540-60EX220V AC€1,675.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9540-50EX robbanásbiztos hosszabbító kábel, 110 V, 50 láb fekete
€2,070.23 /Mértékegység