AIRMASTER FAN 32577 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1-1/2 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WCC CBU365KA

AIRMASTER FAN 32577 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1-1 / 2 LE, 1 fázis, 115/230 V

Tétel: CE7WCC Típus: 32577Kereszthivatkozás: CBU365KA
€7,429.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alapméret44x 2 "
Méretek63.44 "
Áramlási sebesség9600 Vö
HP1-1/2
Sebesség400 ford / perc
Feszültségértékelés115 / 230 VAC
Kerékátmérő36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPSebességFeszültségértékelésKerékátmérőÁr
AIRMASTER FAN 32524 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/4 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAC CBU130CA 3252421x 2 "30-1 / 4 "1590 Vö1/41125 ford / perc115 / 230 VAC13 "€1,979.35
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32525 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/3 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAD CBU130DA 3252521x 2 "30-1 / 4 "1760 Vö1/31225 rpm115 / 230 VAC13 "€1,987.75
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32526 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAE CBU130FA 3252621x 2 "30-1 / 4 "2100 Vö1/21425 ford / perc115 / 230 VAC13 "€2,015.24
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32527 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 3 fázis, 208/230/460 V | CE7WAF CBU130FA 3252721x 2 "30-1 / 4 "2100 Vö1/21425 ford / perc208/230/460 V AC13 "€2,003.78
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32528 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/3 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAG CBU150DA 3252824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2300 Vö1/31000 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,103.05
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32529 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAH CBU150FA 3252924-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Vö1/21200 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,129.78
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32531 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 3 fázis, 208/230/460 V | CE7WAJ CBU150FA 3253124-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Vö1/21200 ford / perc208/230/460 V AC15 "€2,118.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 32577 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1-1 / 2 LE, 1 fázis, 115/230 V
€7,429.88 /Mértékegység