LOVEJOY 69790403980 hüvely csatlakozó karima, külső átmérő 11 hüvelyk, hosszúság 8.63 hüvelyk, acél | AM9CQW

LOVEJOY 69790403980 hüvely csatlakozó karima, külső átmérő 11 hüvelyk, hosszúság 8.63 hüvelyk, acél

Tétel: AM9CQW Típus: 69790403980
€1,109.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételujj
színekFémes
AD méret9.38 "
D dimenzió7.91 "
FD méret11 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)0.25 "
Hub stílusLátható csavar
Hossz a furaton keresztül4.19 "
AnyagÖtvözött acél
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Furat4.882 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)5250 RPM
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)3500 RPM
Névleges nyomaték177000 In.Lbs.
Párhuzamos eltolódás0.13 "
Méret3 1 / 2 "
StílusÖtvözött acélból látható csavarhüvely
típusujj

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)AD méretD dimenzióNévleges nyomatékPárhuzamos eltolódásMéretFD méretTengelyvégek közötti távolság (BSE méret)Ár
LOVEJOY 69790403976 Hüvelyes csatlakozó karima, O-gyűrűvel, hossza 6-1/4 hüvelyk, acél | AL2EMK 697904039764400 RPM7.13 "5.84 "69300 In.Lbs.0.105 "2 1 / 2 "8.38 "0.19 "€508.34
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403978 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 9.44 hüvelyk, hossz 7.38 hüvelyk, acél | AM2JCM 697904039784000 RPM8.13 "6.84 "118000 In.Lbs.0.115 "3"9.44 "0.19 "€620.34
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403982 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 12-1/2 hüvelyk, hossz 9-3/4 hüvelyk, acél | AM2PDQ 697904039823000 RPM10.25 "9.25 "263400 In.Lbs.0.15 "4"12.5 "0.25 "€1,243.20
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403990 Csatlakozó karima, külső átmérő 18 hüvelyk, hossz 7.41 hüvelyk, acél | AM4ZMF 697904039902100 RPM17 "14 "877100 In.Lbs.0.12 "6"18 "0.31 "€3,683.40
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403979 Karimás csatlakozóhüvely, burkolt, 9.44 átmérőjű, 3.59 hosszban, acél | AN8HAP 69790403979--------€609.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790403980 hüvely csatlakozó karima, külső átmérő 11 hüvelyk, hosszúság 8.63 hüvelyk, acél
€1,109.57 /Mértékegység