SPEEDAIRE 3/4 "250 psi ömlesztett többcélú légtömlő


Szűrő
Szín: Piros , Belső átmérő: 3 / 4 " , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 1.125 " , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok
StílusModellFedőanyagHosszCsőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A
10A220
Chemivic500 láb.nitril€2,042.09
A
5W731
Nitrilolaj-ellenálló150 láb.Nitrilolaj-ellenálló€726.58

3/4 "250 psi ömlesztett többcélú légtömlő

A Speedaire ömlesztett, többcélú légtömlők sűrített levegőt szállítanak pneumatikus szerszámokhoz és berendezésekhez. Ezek a rugalmas légtömlők a kívánt hosszúságra vághatók, és kompatibilis tömlőszerelvényeket adhatnak a tömlők végéhez, hogy csatlakoztathassák őket a szerszámokhoz és berendezésekhez. A tömlők feltekeredtek, és tárcsán tárolhatók, hogy használaton kívül ne legyenek útban. Elfogadják a szerelvényeket, amelyek krimpekkel / hüvelyekkel / bilincsekkel vannak felszerelve. Ezek 150 és 500 láb közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?