LOVEJOY 69790403976 Hüvelyes csatlakozó karima, O-gyűrűvel, hossza 6-1/4 hüvelyk, acél | AL2EMK

LOVEJOY 69790403976 Hüvelyes csatlakozó karima, O-gyűrűvel, hossza 6-1/4 hüvelyk, acél

Tétel: AL2EMK Típus: 69790403976
€615.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételujj
színekFémes
AD méret7.13 "
D dimenzió5.84 "
FD méret8.38 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)0.19 "
Hub stílusLátható csavar
Hossz a furaton keresztül3.03 "
AnyagÖtvözött acél
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Furat3.465 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)6600 RPM
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)4400 RPM
Névleges nyomaték69300 In.Lbs.
Párhuzamos eltolódás0.105 "
Méret2 1 / 2 "
StílusÖtvözött acélból látható csavarhüvely
típusujj

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)AD méretD dimenzióNévleges nyomatékPárhuzamos eltolódásMéretFD méretTengelyvégek közötti távolság (BSE méret)Ár
LOVEJOY 69790403978 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 9.44 hüvelyk, hossz 7.38 hüvelyk, acél | AM2JCM 697904039784000 RPM8.13 "6.84 "118000 In.Lbs.0.115 "3"9.44 "0.19 "€620.34
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403982 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 12-1/2 hüvelyk, hossz 9-3/4 hüvelyk, acél | AM2PDQ 697904039823000 RPM10.25 "9.25 "263400 In.Lbs.0.15 "4"12.5 "0.25 "€1,243.20
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403990 Csatlakozó karima, külső átmérő 18 hüvelyk, hossz 7.41 hüvelyk, acél | AM4ZMF 697904039902100 RPM17 "14 "877100 In.Lbs.0.12 "6"18 "0.31 "€3,683.40
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403980 hüvely csatlakozó karima, külső átmérő 11 hüvelyk, hosszúság 8.63 hüvelyk, acél | AM9CQW 697904039803500 RPM9.38 "7.91 "177000 In.Lbs.0.13 "3 1 / 2 "11 "0.25 "€917.00
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403979 Karimás csatlakozóhüvely, burkolt, 9.44 átmérőjű, 3.59 hosszban, acél | AN8HAP 69790403979--------€609.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790403976 Hüvelyes csatlakozó karima, O-gyűrűvel, hossza 6-1/4 hüvelyk, acél
€615.09 /Mértékegység