LOVEJOY 69790403982 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 12-1/2 hüvelyk, hossz 9-3/4 hüvelyk, acél | AM2PDQ

LOVEJOY 69790403982 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 12-1/2 hüvelyk, hosszúság 9-3/4 hüvelyk, acél

Tétel: AM2PDQ Típus: 69790403982
€1,504.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételujj
színekFémes
AD méret10.25 "
D dimenzió9.25 "
FD méret12.5 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)0.25 "
Hub stílusLátható csavar
Hossz a furaton keresztül4.75 "
AnyagÖtvözött acél
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Furat5.787 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)4500 RPM
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)3000 RPM
Névleges nyomaték263400 In.Lbs.
Párhuzamos eltolódás0.15 "
Méret4"
StílusÖtvözött acélból látható csavarhüvely
típusujj

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)AD méretD dimenzióNévleges nyomatékPárhuzamos eltolódásMéretFD méretTengelyvégek közötti távolság (BSE méret)Ár
LOVEJOY 69790403976 Hüvelyes csatlakozó karima, O-gyűrűvel, hossza 6-1/4 hüvelyk, acél | AL2EMK 697904039764400 RPM7.13 "5.84 "69300 In.Lbs.0.105 "2 1 / 2 "8.38 "0.19 "€508.34
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403978 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 9.44 hüvelyk, hossz 7.38 hüvelyk, acél | AM2JCM 697904039784000 RPM8.13 "6.84 "118000 In.Lbs.0.115 "3"9.44 "0.19 "€620.34
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403990 Csatlakozó karima, külső átmérő 18 hüvelyk, hossz 7.41 hüvelyk, acél | AM4ZMF 697904039902100 RPM17 "14 "877100 In.Lbs.0.12 "6"18 "0.31 "€3,683.40
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403980 hüvely csatlakozó karima, külső átmérő 11 hüvelyk, hosszúság 8.63 hüvelyk, acél | AM9CQW 697904039803500 RPM9.38 "7.91 "177000 In.Lbs.0.13 "3 1 / 2 "11 "0.25 "€917.00
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790403979 Karimás csatlakozóhüvely, burkolt, 9.44 átmérőjű, 3.59 hosszban, acél | AN8HAP 69790403979--------€609.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790403982 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 12-1/2 hüvelyk, hosszúság 9-3/4 hüvelyk, acél
€1,504.27 /Mértékegység