Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410968 Pofás tengelykapcsoló pók, L090, L095, AL090, AL095 Kuplung mérete | AJ2XLH

LOVEJOY 68514410968 Pofás tengelykapcsoló pók, L090, L095, AL090, AL095 tengelykapcsoló mérete

Raktáron
Tétel: AJ2XLH Típus: 68514410968
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
€14.83 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú pók
Szögbeli eltérés1 fok
Kémiai ellenállás
színekFekete
Csatlakozó méreteL090, L095, AL090, AL095
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk1.9775 Cu.
Csillapító képességMagas
Dimenzió0.880 "
A méret2.12 "
B mérete0.36 "
H méret0.88 "
Dimension W0.44 "
AnyagSOX (NBR) gumi
Max. Szögeltolódás1
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Névleges nyomaték144 in.-lbs. 194 in.-lbs-ig.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.015 "
Parti keménység80A
Pók belső átmérője0.88 "
Pók külső átmérője2.12 "
Pókvastagság (W méret)0.44 "
Pók típusaL
StílusNyisd ki
Nyomaték144 in.-lbs. 194 in.-lbs-ig.
típusElasztomer betét
kötet1.9775 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Lovejoy 68514410968 pofacsatlakozó pók a nyomaték átvitelére két tengely között, valamint a rezgések és ütések csillapítására szolgál.
    • SOX (NBR) gumiszerkezettel rendelkezik, amely kiváló kopásállóságot és védelmet biztosít a szennyeződések, olaj, homok, zsír és nedvesség ellen.
    • Ez a pók megakadályozza a fém-fém érintkezést is, így kevesebb belső kopást és 144-194 in-lb közötti nyomatékot biztosít.
    • Ez a csatlakozópók ideális a Lovejoy L-típusú pofa-stílusú rugalmas tengelykapcsoló-szerelvényhez.
    • Tekintse meg a többi változatát is Lovejoy L090 pókok különböző furatátmérőkkel kapható.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagTérfogatméretszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet tartományÁr
LOVEJOY 68514410620 Pofa tengelykapcsoló pók, L075, AL075 Kuplung mérete | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) gumi0.875 "Fekete90 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€11.56
LOVEJOY 68514434517 Pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 hüvelyk-font.-40 fok. 450 fokig. F€681.87
LOVEJOY 68514437881 pofás tengelykapcsoló pók, L190 tengelykapcsoló méret, 1728 lb nyomaték | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) gumi2.125 "Fekete1728 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Cserez6228 hüvelyk-font.-60 fok. 250 fokig. F€209.38
LOVEJOY 68514412406 Pofa tengelykapcsoló pók, L225 tengelykapcsoló méret, 2340 Lb nyomaték | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) gumi2.625 "Fekete2340 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Pofacsatlakozó pók, L150 tengelykapcsoló méret, 1240 in. lbs. Nyomaték | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) gumi1.875 "Fekete1240 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€62.84
LOVEJOY 68514410393 Pofa tengelykapcsoló pók, L070 tengelykapcsoló méret, 43.20 hüvelyk-lb nyomaték | AJ2XLT 68514410393L070SOX (NBR) gumi0.75 "Fekete43.2 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€27.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410968 Pofás tengelykapcsoló pók, L090, L095, AL090, AL095 tengelykapcsoló mérete
€14.83 /Mértékegység