CROSBY Drótkötél kapcsok

ASME B30.26 szabványnak megfelelő drótkötél- és ökölfogó kapcsok 80-90%-os hatékonysággal. A drótkötél laza végeinek erős rögzítésére szolgál

Szűrő

CROSBY -

Ökölfogás

StílusModellMin. Klipek számaMin. NyomatékKötél forduljon visszaDrótkötél Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A1010471230 ft.-lb.4"3/16 "- 1/4"€31.86
A1010514245 ft.-lb.5.25 "3 / 8 "€33.94
A1010532365 ft.-lb.11 "7/16 "- 1/2"€51.77
A10105503130 ft.-lb.13.5 "9/16 "- 5/8"€59.11
A10105783225 ft.-lb.16 "3 / 4 "€83.76
A10105964225 ft.-lb.26 "7 / 8 "€114.79
A10106305360 ft.-lb.41 "1.125 "€168.72
A10106125225 ft.-lb.37 "1"€134.59
A10106586360 ft.-lb.55 "1.25 "€178.46
CROSBY -

Drótkötél kapcsok

A Crosby drótkötélbilincseket a drótkötél végeinek rögzítésére tervezték, hátrafelé fordítva, hogy hurkot képezzenek; ideális az emeléshez és a daru horgának lezárásához. Ezek az ASME B30.26 szabványnak megfelelő klipek acélszerkezettel rendelkeznek, és 4.5-360 ft-lb közötti nyomatékot biztosítanak, és horganyzott felülettel rendelkeznek a korrózióval és rozsdával szembeni ellenállás érdekében. Maximális hatékonysági besorolásuk 80% az 1/8 hüvelyk és 7/8 hüvelyk közötti drótkötél méreteknél, és 90% az 1 hüvelyk és 3-1 / 2 hüvelyk közötti drótkötelek méretnél. Válasszon ezekből a drótkötél-kapcsok széles választékából, amelyek készletben kaphatók, 2 - 8 kapoccsal együtt Raptor Supplies.

StílusModellMin. Klipek számaMin. NyomatékKötél forduljon visszaDrótkötél Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A1010079230 ft.-lb.5.25 "5 / 16 "€16.02
B1010051215 ft.-lb.4.75 "1 / 4 "€17.55
C1010097245 ft.-lb.6.5 "3 / 8 "€17.39
A101003327.5 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€11.74
D101001524.5 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€10.56
E1010131365 ft.-lb.11.5 "1 / 2 "€28.97
F1010177395 ft.-lb.12 "5 / 8 "€31.94
A10101954130 ft.-lb.18 "3 / 4 "€44.01
A10102114225 ft.-lb.20 "7 / 8 "€58.63
A10102395225 ft.-lb26 "1"€66.64
A10102576225 ft.-lb.34 "1.125 "€75.53
A10102937360 ft.-lb.44 "1.375 "€143.25
A10102757360 ft.-lb.44 "1.25 "€106.53
A10103198360 ft.-lb.54 "1.5 "€146.43
CROSBY -

Ököl fogantyú, dupla nyereg, acél, 5/16 hüvelykes drótkötél átmérője, 5 hüvelykes kötél visszafordítása

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1010499CR2TEZ€36.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?