Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CROSBY 1010051 Drótkötél-bilincs U-csavar 1/4in | AB8WCP 29WP18

CROSBY 1010051 Drótkötél-bilincs U-csavar 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8WCP Típus: 1010051Kereszthivatkozás: 29WP18

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€17.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótkötél klip
Klip típusaU-csavar
befejezFestett
AnyagAcél
Min. Klipek száma2
Min. Nyomaték15 ft.-lb.
Kötél forduljon vissza4.75 "
Drótkötél Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908595
Származási országUS

Termék részletek:

A Crosby 1010051 U-csavaros drótkötélcsipesz a drótkötél rögzítésére szolgál, hogy biztonságos kapcsolatot hozzon létre, biztosítva a stabilitást és a megbízhatóságot nehéz körülmények között is. A csúszás megakadályozásával és a feszültség fenntartásával csökkentik a balesetek és a berendezés károsodásának kockázatát. A Crosby 1010051 drótkötélcsipesz U-csavar megbízható választás olyan kritikus feladatokhoz, ahol a biztonság és az erő a legfontosabb.

Jellemzők:

  • A Crosby 1010051 drótkötélcsipesz precíziós tervezésű U-csavarral rendelkezik, amely biztonságos és hatékony rögzítési mechanizmust biztosít a drótkötelekhez.
  • Ez a drótkötél-bilincs korrózióálló bevonattal rendelkezik, és 15 lb.ft nyomatékigényt kínál a következetes és biztonságos meghúzás érdekében, csökkentve a csúszás vagy meghibásodás kockázatát.
  • Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ez az U-csavarcsipesz két anyát tartalmaz a teljes telepítéshez, leegyszerűsítve a beállítási folyamatot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Szükségem van valamilyen speciális szerszámra vagy felszerelésre a Crosby 1010051 drótkötélcsipesz felszereléséhez?

V. A megfelelő meghúzás érdekében nyomatékkulcs használata javasolt.

K. Hogyan ellenőrizhetem megfelelően a drótkötél-bilincset, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele?

V. Ellenőrizze, nincs-e kopás, torzulás vagy repedés. Ügyeljen a nyeregre és az U-csavarra az esetleges rendellenességek miatt.

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Klipek számaMin. NyomatékKötél forduljon visszaDrótkötél Dia.Ár
CROSBY 1010097 Drótkötél-bilincs U-csavar 3/8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 ft.-lb.6.5 "3 / 8 "€17.39
CROSBY 1010131 Drótkötél Clip U-csavar 1/2in | AB8WCR 29WP22 1010131365 ft.-lb.11.5 "1 / 2 "€28.97
CROSBY 1010177 Drótkötél-bilincs U-csavar 5/8in | AB8WCT 29WP24 1010177395 ft.-lb.12 "5 / 8 "€31.93
CROSBY 1010015 Drótkötélbilincs U-csavar 1/8 hüvelyk | AF9ETT 29WP16 101001524.5 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€10.56
CROSBY 1010033 Drótkötél-bilincs U-csavar 3/16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€11.74
CROSBY 1010079 Drótkötél-bilincs U-csavar 5/16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 ft.-lb.5.25 "5 / 16 "€16.02
CROSBY 1010195 drótkötél-bilincs U-csavar 3/4 hüvelykes | AF9ETY 29WP25 10101954130 ft.-lb.18 "3 / 4 "€44.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROSBY 1010051 Drótkötél-bilincs U-csavar 1/4 hüvelyk
€17.55 /Mértékegység