Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CROSBY 1010319 Drótkötél-bilincs U-csavar 1-1/2 hüvelykes | AF9EUE 29WP31

CROSBY 1010319 Drótkötél-bilincs U-csavar 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9EUE Típus: 1010319Kereszthivatkozás: 29WP31
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
€146.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótkötél klip
Klip típusaU-csavar
befejezFestett
AnyagAcél
Min. Klipek száma8
Min. Nyomaték360 ft.-lb.
Kötél forduljon vissza54 "
Drótkötél Dia.1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7312900000

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Klipek számaMin. NyomatékKötél forduljon visszaDrótkötél Dia.Ár
CROSBY 1010051 Drótkötél-bilincs U-csavar 1/4in | AB8WCP 29WP18 1010051215 ft.-lb.4.75 "1 / 4 "€17.55
CROSBY 1010097 Drótkötél-bilincs U-csavar 3/8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 ft.-lb.6.5 "3 / 8 "€17.39
CROSBY 1010131 Drótkötél Clip U-csavar 1/2in | AB8WCR 29WP22 1010131365 ft.-lb.11.5 "1 / 2 "€28.97
CROSBY 1010177 Drótkötél-bilincs U-csavar 5/8in | AB8WCT 29WP24 1010177395 ft.-lb.12 "5 / 8 "€31.93
CROSBY 1010015 Drótkötélbilincs U-csavar 1/8 hüvelyk | AF9ETT 29WP16 101001524.5 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€10.56
CROSBY 1010033 Drótkötél-bilincs U-csavar 3/16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€11.74
CROSBY 1010079 Drótkötél-bilincs U-csavar 5/16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 ft.-lb.5.25 "5 / 16 "€16.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROSBY 1010319 Drótkötél-bilincs U-csavar 1-1/2 hüvelyk
€146.42 /Mértékegység