TE CONNECTIVITY Huzalvég csatlakozók

Úgy tervezték, hogy alacsony impedanciájú kapcsolatot hozzon létre két vagy több elektromos kábel között egy elektromos dobozban. Hőre zsugorodó kialakítás ideális magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz, 2:1 hőzsugorodási arány mellett. Vízálló tömítőanyaggal ellátott vezetékcsatlakozók is kaphatók a korrózióvédelem érdekében

Szűrő

TE CONNECTIVITY -

Hőzsugor huzal csatlakozók

StílusModellszínekMagasságHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
ACPGI-SGRS-3-BULKKék0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 - 10 AWG€445.94
ACPGI-SGRS-3-25Kék0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 - 10 AWG€132.55
ACPGI-SGRS-3-5Kék0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 - 10 AWG€33.61
BCPGI-SGRS-1-BULKZöld0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 - 18 AWG€459.36
BCPGI-SGRS-1-6Zöld0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 - 18 AWG€32.85
CCPGI-SGRS-2-25Piros0.2 "1.49 "12 AWG20 AWG20 - 12 AWG€132.55
CCPGI-SGRS-2-BULKPiros0.2 "1.49 "12 AWG22 AWG20 - 12 AWG€445.94
DCPGI-SGRS-4-25Sárga0.37 "1.77 "8 AWG16 AWG16 - 8 AWG€132.55
DCPGI-SGRS-4-BULKSárga0.37 "1.77 "8 AWG16 AWG16 - 8 AWG€459.36
DCPGI-SGRS-4-4Sárga0.37 "1.77 "8 AWG16 AWG16 - 8 AWG€43.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?