Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-4-4 Wire Connector Heat Shrink 8-16awg - Pack Of 4 | AA2HPL 10K517

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-4-4 vezetékcsatlakozó hőre zsugorodó 8-16awg - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA2HPL Modell: CPGI-SGRS-4-4Kereszthivatkozás: 10K517

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€43.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték csatlakozó
színekSárga
Csatlakozó típusaForraszt
Magasság0.37 "
Szigetelés típusaHőzsugorodás
Hossz1.77 "
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció1, # 16 AWG plusz 5, # 14 AWG
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Huzalkombináció1, # 16 AWG plusz 5, # 14 AWG
Min. Vezetékméret16 AWG
Vezetéktartomány16 - 8 AWG
HuzaltípusRéz - szilárd és sodrott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Környezetbarát, egylépéses telepítés

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretVezetéktartományÁr
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-6 huzalcsatlakozó hőzsugor 18-22awg - 6 csomag | AA2HPB 10K508 CPGI-SGRS-1-6Zöld0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 - 18 AWG€32.85
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-BULK huzalcsatlakozó Heatshrink 18-22awg - 100 darabos csomag | AA2HPC 10K509 CPGI-SGRS-1-BULKZöld0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 - 18 AWG€459.36
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 huzalcsatlakozó hőzsugor 12-22awg - 25 darabos csomag | AA2HPD 10K510 CPGI-SGRS-2-25Piros0.2 "1.49 "12 AWG20 AWG20 - 12 AWG€132.56
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-BULK huzalcsatlakozó Heatshrink 12-22awg - 100 darabos csomag | AA2HPF 10K512 CPGI-SGRS-2-BULKPiros0.2 "1.49 "12 AWG22 AWG20 - 12 AWG€445.95
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-25 huzalcsatlakozó hőzsugor 10-18awg - 25 darabos csomag | AA2HPG 10K513 CPGI-SGRS-3-25Kék0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 - 10 AWG€132.56
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-5 huzalcsatlakozó hőzsugor 10-18awg Pk5 | AA2HPH 10K514 CPGI-SGRS-3-5Kék0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 - 10 AWG€33.61
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-BULK huzalcsatlakozó Heatshrink 10-18awg - 100 csomag AA2HPJ 10K515 CPGI-SGRS-3-BULKKék0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 - 10 AWG€445.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-4-4 vezetékcsatlakozó hőre zsugorodó 8-16awg - 4 db-os csomag
€43.31 /Mértékegység