Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 huzalcsatlakozó hőzsugor 12-22awg - 25 darabos csomag | AA2HPD 10K510

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 vezetékcsatlakozó hőre zsugorodó 12-22awg - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA2HPD Modell: CPGI-SGRS-2-25Kereszthivatkozás: 10K510
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
€132.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték csatlakozó
színekPiros
Csatlakozó típusaForraszt
Magasság0.2 "
Szigetelés típusaHőzsugorodás
Hossz1.49 "
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció1, # 18 AWG plusz 1, # 12 AWG
Max. Vezetékméret12 AWG
Min. Huzalkombináció6, # 20 AWG
Min. Vezetékméret20 AWG
Vezetéktartomány20 - 12 AWG
HuzaltípusRéz - szilárd és sodrott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Környezetbarát, egylépéses telepítés

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretVezetéktartományÁr
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-6 huzalcsatlakozó hőzsugor 18-22awg - 6 csomag | AA2HPB 10K508 CPGI-SGRS-1-6Zöld0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 - 18 AWG€32.85
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-BULK huzalcsatlakozó Heatshrink 18-22awg - 100 darabos csomag | AA2HPC 10K509 CPGI-SGRS-1-BULKZöld0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 - 18 AWG€459.36
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-BULK huzalcsatlakozó Heatshrink 12-22awg - 100 darabos csomag | AA2HPF 10K512 CPGI-SGRS-2-BULKPiros0.2 "1.49 "12 AWG22 AWG20 - 12 AWG€445.95
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-25 huzalcsatlakozó hőzsugor 10-18awg - 25 darabos csomag | AA2HPG 10K513 CPGI-SGRS-3-25Kék0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 - 10 AWG€132.56
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-5 huzalcsatlakozó hőzsugor 10-18awg Pk5 | AA2HPH 10K514 CPGI-SGRS-3-5Kék0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 - 10 AWG€33.61
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-BULK huzalcsatlakozó Heatshrink 10-18awg - 100 csomag AA2HPJ 10K515 CPGI-SGRS-3-BULKKék0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 - 10 AWG€445.95
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-4-25 vezetékcsatlakozó hőre zsugorodó 8-16awg - 25 db-os csomag | AA2HPK 10K516 CPGI-SGRS-4-25Sárga0.37 "1.77 "8 AWG16 AWG16 - 8 AWG€132.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 vezetékcsatlakozó hőre zsugorodó 12-22awg - 25 db-os csomag
€132.56 /Mértékegység