OATEY Mosógép szelepek

Negyed fordulatos mosógép szelepek a vízellátás vezérléséhez. Jellemzője a sárgaréz konstrukció, amely 100 PSI-ig képes ellenállni a nyomásnak, és az ergonómikus kialakítású ötvözet fogantyú. Kapható PEX 1960, PEX 1807, réz izzadság és CPVC oldószer csatlakozókkal

Szűrő

OATEY -

Mosógép sárgaréz ötvözet szelepek

Az Oatey csapgolyók alkalmasak a mosógép kifolyódobozaiba, úgy tervezték, hogy biztonságos, vízelzáró hozzáférést biztosítsanak a mosógépek számára. Ezek az egykaros szelepek hosszú szárral és sárgaréz/réz konstrukcióval rendelkeznek, amely akár 100 psi nyomást is kibír, valamint szabadalmaztatott csavaros csatlakozású szeleprögzítési kialakítással, amely lehetővé teszi a bal vagy jobb oldali lefolyó beszerelését, az alkalmazási követelményektől függően.

StílusModellcsatlakozásKezelje a színtÁr (ÁFA nélkül)
A38870Réz verejtékPiros€41.40
B38871Réz verejtékKék€41.40
B38969CPVC oldószerKék€41.83
B38965CPVC oldószerPiros€43.15
C38978PEX 1807Kék€41.43
A38977PEX 1807Piros€42.72
B38881PEX 1960Piros€41.83
B38880PEX 1960Kék€42.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?