Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OATEY 38880 Mosógép szelep 3/4 hüvelyk Pex 1960 kék | AF6ZEG 20RJ29

OATEY 38880 Mosógép szelep 3/4 hüvelykes Pex 1960 kék

Raktáron
Tétel: AF6ZEG Típus: 38880Kereszthivatkozás: 20RJ29
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
€42.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosógép szelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozásPEX 1960
Kezelje a színtKék
FogantyúÖtvözet
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Nyitott magasság4"
Csőméret3 / 4 "
StílusNegyedfordulat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásKezelje a színtÁr
OATEY 38871 Mosógép szelep 3/4 hüvelyk rézkék | AF6ZEA 20RJ23 38871Réz verejtékKék€41.41
OATEY 38870 Mosógép szelep 3/4 hüvelyk vörösréz | AF6ZEB 20RJ24 38870Réz verejtékPiros€41.41
OATEY 38969 Mosógép szelep 3/4 hüvelykes Cpvc kék | AF6ZEC 20RJ25 38969CPVC oldószerKék€41.83
OATEY 38965 Mosógép szelep 3/4 hüvelykes Cpvc piros | AF6ZED 20RJ26 38965CPVC oldószerPiros€43.15
OATEY 38978 Mosógép szelep 3/4 hüvelyk Pex 1807 kék | AF6ZEE 20RJ27 38978PEX 1807Kék€41.43
OATEY 38977 Mosógép szelep 3/4 hüvelyk Pex 1807 Piros | AF6ZEF 20RJ28 38977PEX 1807Piros€42.73
OATEY 38881 Mosógép szelep 3/4 hüvelyk Pex 1960 piros | AF6ZEH 20RJ30 38881PEX 1960Piros€41.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OATEY 38880 Mosógép szelep 3/4 hüvelykes Pex 1960 kék
€42.73 /Mértékegység