HUBBELL PREMISE WIRING Hangadatok kábelezési blokk tartozékai

Tiszta blokkfedelek, klipek, áthidaló lábak széles választéka, elzáró zárójelek, hang / adat 66 blokk hátlapok, hang / adat kábel útválasztó orsók és huzal blokk klipek

Szűrő

HUBBELL PREMISE WIRING -

Fehér konzol Standoff 66, rögzítőcsavarokkal

A Hubbell Premise Wiring standoff konzolok 66 vagy hosszabbító karok ideálisak vezetők vagy berendezések, például levezetők, kivágások és kommunikációs vonalak alátámasztására. Alkalmasak a hang- és adatvezetékek 89 típusú lezárásának karbantartására, és szerelési csavarokkal vannak felszerelve az egyszerű telepítés érdekében. Ezenkívül ezeket a tartozékokat kábelkötegelő orsókkal együtt használják az áthidaló vezetékek és elosztó kábelek kötözésére vagy vezérlésére, és fehér színben kaphatók.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiringet is kínál Hang- és adatkábel -irányító orsók ezekkel a zárójelekkel kell használni.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AHPW89D€6.97
BHPW89B€6.32
HUBBELL PREMISE WIRING -

Moduláris blokkfedelek

A Hubbell Premise Wiring moduláris blokkfedeleit a márka moduláris 66 keresztcsatlakozó blokkjaival való használatra tervezték. Kompozit konstrukciójuk nagy szerkezeti stabilitást és kiváló tűz-, korrózió- és rothadásállóságot biztosít. Az egyszerű telepítés érdekében rögzítőcsavarokkal vannak beépítve.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AHPW66BCVR€14.45
BHPW66MCVR€8.56
HUBBELL PREMISE WIRING -

Kábelezési blokkok, 4 /5 páros vezeték

A Hubbell Premise Wiring blokkkapcsokat a Cat5E sorozatú csatlakozókkal együtt használják, hogy megbízható árnyékolást biztosítsanak a vezetőkkel. Kompozit szerkezetükkel rendelkeznek a nagy ütési szilárdság érdekében, és képesek ellenállni a 0 és 75 Celsius fok közötti hőmérsékletnek. Ezek a kapcsok csavarokkal vannak felszerelve, megkönnyítve a beszerelést, és 10 darabos kiszerelésben, 4 és 5 párban kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A110CB5P10Csipesz€25.19
A110CB4PR10Vezeték blokk klip€23.09
HUBBELL PREMISE WIRING -

Hang- / adatkábel-útválasztó orsók bekötése

A Hubbell Premise Wiring hang-/adatkábel-elvezető orsókat a vezetékblokkok karbantartására és telepítésére tervezték. A márka Modular 66-os sorozatú keresztcsatlakozó vezetékblokkjaival együtt használatosak, és hőre lágyuló/kompozit szerkezetükkel nagy szakítószilárdságot biztosítanak. Ezek az orsók képesek az elosztott kábelek rögzítésére vagy vezérlésére, és ellenállnak a 75 °C-os maximális üzemi hőmérsékletnek. Raptor Supplies ajánlatokat ezeknek a továbbító orsóknak csavaros típusú változatokkal és anélkül is kínál.
Kiválasztott modellek kábelvezetõ orsók gyárilag felszerelve rögzítőcsavarokkal.

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
AHPW66SPLBFehér hőre lágyuló műanyag€5.15
BHPW66SPLAFehér hőre lágyuló műanyag csavar nélkül€4.27
HUBBELL PREMISE WIRING -

Hátlap 66 blokk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HPW66BBAE9UJX€84.63
HUBBELL PREMISE WIRING -

Jumper vályú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
110TRAAE9UHA€47.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?