Speciális menetes csapok

Szűrő

Speciális menetes csapokat használnak a teherhordó szerkezetek stabilizálására. Ezek a csapok használhatók beton-, fa- vagy fémfelületeken, hogy ideiglenesen stabil alapot képezzenek az építési műveletek során.
MICRO PLASTICS -

Menetes csapok

StílusModellCsap hosszaMenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A011032ABTS1001"10-32UNF€113.88
B011032ABTS0501 / 2 "10-32UNF€63.79
C012520ABTS0501 / 2 "1 / 4-20UNC-
ajánlatkérés
D012520ABTS0753 / 4 "1 / 4-20UNC€65.83
GRAINGER -

Teljesen menetes csapok

StílusModellHosszMenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A20260751 ft2 "-4-1 / 2UNC€331.33
A20260762 ft2 "-4-1 / 2UNC€384.15
B20229783 ft2-12 "UNF€575.68
A20260673 ft1-3 / 4 "-5UNC€169.36
B20260786 ft2-12 "UNF€1,035.17

Speciális menetes csapok

A teherhordó szerkezetek stabilizálására speciális menetes csapokat használnak. Ezek a csapok használhatók beton-, fa- vagy fémfelületeken, hogy ideiglenesen stabil alapot képezzenek az építési műveletek során.

Gyakran ismételt kérdések

Mely menetek kompatibilisek ezekkel a teljesen menetes csapokkal?

ACME, golyó, tekercs, metrikus, metrikus golyó, metrikus lekerekített trapéz, metrikus trapéz, lekerekített ACME, UN, UNC, UNF és UNS.

Mi az a szálszám?

A menetszám kiszámítása a rögzítőelem menete hüvelykenként (TPI) alapján történik. Leírja a hüvelyenkénti menetek számát egy csavar vagy csavar hossza mentén.

Mi a különbség a csap és a csavar között?

A csapok gyakran mindkét végén menetesek, míg a csavaroknál gyakran van egy menet nélküli középrész a tengelyen.

Hogyan kell meghúzni a csapot?

  • Használjon villáskulcsot, hogy az alsó anyát a felső anyához húzza, így összeszoríthatja őket.
  • Helyezzen egy csavarkulcsot az alsó anyára, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a csap kimozduljon.

Milyen szabványoknak felelnek meg ezek a teljesen menetes csapok?

Ezek a csapok megfelelnek a DIN és ASTM szabványoknak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?