MASON Rezgésszigetelő párnák

Csúszásmentes felületű rezgéscsillapító alátétek és gépszintező tartók műhelyekben és laboratóriumokban történő használatra a gépek szintezésére és védelmére kisebb vibrációkkal és ütésekkel szemben csavarozás nélkül

Szűrő

MASON -

Kiegyenlítő tartók

StílusModellCsavarhosszÁtmérőMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A2LVN2--3"6"€350.17
A2LVN3--3.25 "6.625 "€420.07
B4C9783.5 "3.5 "1.125 "-€52.74
B5C0295"6.25 "1.75 "-€156.57
B5C0285"5"1.75 "-€100.53
B5C0308"8"2"-€329.98
MASON -

Pad, Rezgésgátló

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5C0251"18 "18 "€268.62
B4C9741"6"4"€59.59
A4C9761"3"3"€18.63
A5C0261"12 "12 "€131.89
A4C9771"4"4"€30.30
A5C0271"2"2"€9.05
C4C9751.25 "6"4"€60.51
D5XR473 / 4 "18 "18 "€210.47
E4C9723 / 8 "18 "18 "€107.64
E5C0223 / 8 "6"6"€20.23
E4C9733 / 8 "4"4"€14.82
StílusModellCsavarhosszÁtmérőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A2LVN53"2.375 "3 / 4 "€33.38
AMLS5004"3"7 / 8 "€43.01
AMLS10004"3.375 "1"€59.67
AMLS30005"5"1.25 "€93.70
A2LVN96"6.75 "1.375 "€182.90
MASON -

Rezgésszigetelő párnák

StílusModellDesignMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A20UZ19-3 / 4 "6"Neoprén6"€92.27
B20UZ22-5 / 16 "18 "nitril18 "€127.45
C20UZ18-3 / 4 "3"Neoprén3"€30.60
D2 LVR6-3 / 4 "4"-4"€33.24
B20UZ23-1 / 2 "18 "nitril18 "€278.54
E2 LVR4-3 / 4 "2"-2"€8.21
F20UZ21-5 / 16 "6"nitril6"€49.68
G20UZ20-3 / 4 "18 "Neoprén18 "€215.51
H5XR49-1"6"-6"€33.72
I2LVP6Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "10 "Neoprén12 "€248.16
I2LVP5Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "10 "Neoprén10 "€203.61
J2LVP1Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "4"Neoprén4"€30.94
I2LVP3Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "6"Neoprén6"€81.82
IMWSW8X8Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "8"Neoprén8"€138.06
K2 LVR2Cementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára1"10 "-10 "€175.84
K2LVP7Cementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára1"4"-4"€31.05
K2LVP9Cementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára1"6"-6"€83.07
KMBSW8X8Cementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára1"8"-8"€132.99
L2 LVR5Ajánlott kapacitás @ 45 Lbs./Square "220 Lbs.3 / 4 "3"-3"€20.77
D2 LVR7Ajánlott kapacitás @ 45 Lbs./Square "1620 Lbs.3 / 4 "6"-6"€34.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?