Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASON MBSW8X8 Vibration Iso Pad 8 x 8 x 3/4 hüvelyk furattal | AC2PKJ 2LVR1

MASON MBSW8X8 Vibration Iso Pad 8 x 8 x 3/4 Inch With Hole

Raktáron
Tétel: AC2PKJ Modell: MBSW8X8Kereszthivatkozás: 2LVR1
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
€132.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgésszigetelő pad
DesignCementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára
Magasság1"
Hossz8"
Max. Állandó terhelés3200 font
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8487900080
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellDesignMagasságHosszAnyagSzélességÁr
MASON 2LVP1 vibrációszigetelő pad 4x4x1 1/4 hüvelykes | AC2PKB 2LVP1Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "4"Neoprén4"€26.89
MASON 2LVP3 vibrációszigetelő pad 6x6x1 1/4 hüvelykes | AC2PKC 2LVP3Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "6"Neoprén6"€81.82
MASON MWSW8X8 rezgésszigetelő pad 8x8x1 1/4 In | AC2PKD 2LVP4 MWSW8X8Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "8"Neoprén8"€138.06
MASON 2LVP5 vibrációszigetelő pad 10x10x1 1/4 In | AC2PKE 2LVP5Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "10 "Neoprén10 "€203.62
MASON 2LVP6 vibrációszigetelő pad 10x12x1 1/4 In | AC2PKF 2LVP6Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "10 "Neoprén12 "€248.16
MASON 2LVP7 vibrációszigetelő pad 4x4x3/4 hüvelykes furattal | AC2PKG 2LVP7Cementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára1"4"-4"€27.00
MASON 2LVP9 vibrációszigetelő pad 6x6x1in furattal | AC2PKH 2LVP9Cementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára1"6"-6"€83.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASON MBSW8X8 Vibration Iso Pad 8 x 8 x 3/4 Inch With Hole
€132.99 /Mértékegység