STARRETT Vernier féknyergek

Ideális szélességek és külső / belső átmérők mérésére laboratóriumokban, gyártóüzemekben és gyártósorokban. Rozsdamentes acél szerkezet a kopás minimalizálása érdekében. Polírozott acél és szatén króm kivitelben kapható

Szűrő

STARRETT -

Vernier féknyergek

A Starrett nóniuszos féknyergek 48 hüvelykes pontossággal mérik a belső, külső, mélység- és lépcsőméreteket. Ezek a féknyergek edzett rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, amely kopásállóságot és finombeállító csavarral rendelkeznek a pontos mérésekhez. A csúszópofa rögzítőcsavarjával szállítják, amely szorosan rögzíti az elemet a pontos leolvasás érdekében. Ezek a féknyergek éles fekete beosztásokkal vannak jelölve egy szatén bevonatú rúdon a könnyű leolvasás érdekében. Válasszon a nóniuszos féknyergek széles választékából, beleértve a birodalmi és metrikus skála leolvasását Raptor Supplies.

StílusModellosztásokTételPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A123Z-36-Tolómérő---€5,758.08
B123EMZ-12-Tolómérő---€2,435.80
C123EMZ-24-Tolómérő---€3,504.20
D123Z-24-Tolómérő---€2,675.20
E123Z-480.001 "Tolómérő3"Edzett rozsdamentes acél0–48 ”€7,854.06
F1025-632. és 64.Zsebes tolómérő1-3 / 8 "Rozsdamentes acél0–6 ”€586.96
StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A125MEA-6/1500 és 150mm között€283.92
A125MEA-8/2000 és 200mm között€332.51
A125MEA-12/3000 és 300mm között€591.83
STARRETT -

Vernier Gage 300 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
254MZ-300AH2RBW€5,982.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?