Airmaster Fan Upblast centrifugális tetőszellőztetők | Magyarország

AIRMASTER FAN Upblast centrifugális tetős szellőzők

Szűrő

StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHpPropeller átm.SebességFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A3025033x 2-1 / 2 "33 "3853 Vö1/218 "1750 rpm115 / 230 VACFt1,307,781.18
A3040033x 2-1 / 2 "33 "3853 Vö1/218 "1750 rpm230 / 460 VACFt1,284,773.62
A3026039x 2-1 / 2 "39 "4495 Vö1/324 "1150 ford / perc115 / 230 VACFt1,544,065.60
A3027039x 2-1 / 2 "39 "6847 Vö124 "1750 rpm115 / 230 VACFt1,473,947.19
A3042039x 2-1 / 2 "39 "6847 Vö124 "1750 rpm230 / 460 VACFt1,477,964.39
A3041039x 2-1 / 2 "39 "4495 Vö1/324 "1150 ford / perc230 / 460 VACFt2,114,142.79
A3044045x 2-1 / 2 "45 "14910 Vö230 "1750 rpm230 / 460 VACFt1,921,682.40
A3028045x 2-1 / 2 "45 "9802 Vö3/430 "1150 ford / perc115 / 230 VACFt1,422,088.80
A3043045x 2-1 / 2 "45 "9802 Vö3/430 "1150 ford / perc230 / 460 VACFt1,911,091.61
A3045051x 2-1 / 2 "51 "10194 Vö136 "1150 ford / perc230 / 460 VACFt2,240,502.01
A3046051x 2-1 / 2 "51 "15500 Vö336 "1750 rpm230 / 460 VACFt2,359,191.99
A3049057x 2-1 / 2 "57 "26150 Vö542 "1150 ford / perc230 / 460 VACFt3,162,997.20
A3047057x 2-1 / 2 "57 "14640 Vö142 "850 rpm230 / 460 VACFt3,134,876.80
A3048057x 2-1 / 2 "57 "17618 Vö242 "1150 ford / perc230 / 460 VACFt3,139,989.60
A3050063x 2-1 / 2 "63 "21840 Vö248 "850 rpm230 / 460 VACFt4,015,739.20
ajánlatkérés
A3051063x 2-1 / 2 "63 "29500 Vö548 "1150 ford / perc230 / 460 VACFt4,054,450.39
ajánlatkérés
A3052075x 2-1 / 2 "75 "32200 Vö360 "850 rpm230 / 460 VACFt4,954,303.19
ajánlatkérés
StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHpPropeller átm.SebességFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A31010--27124/25307/22865 Vö348 "633 ford / perc230 / 460 VACFt3,232,019.98
A31040---5--230 / 460 VACFt4,678,211.98
A3085039x 2-1 / 2 "39 "5652 Vö1/224 "985 ford / perc230 / 460 VACFt1,524,344.82
A3062039x 2-1 / 2 "39 "7207 Vö124 "1256 ford / perc115 / 230 VACFt1,609,801.61
A3061039x 2-1 / 2 "39 "6501 Vö3/424 "1133 ford / perc115 / 230 VACFt1,610,166.82
A3087039x 2-1 / 2 "39 "7207 Vö124 "1256 ford / perc230 / 460 VACFt1,536,031.20
A3060039x 2-1 / 2 "39 "5652 Vö1/224 "985 ford / perc115 / 230 VACFt1,556,117.20
A3086039x 2-1 / 2 "39 "6501 Vö3/424 "1133 ford / perc230 / 460 VACFt1,544,065.60
A3065045x 2-1 / 2 "45 "11233 Vö1-1/230 "979 ford / perc115 / 230 VACFt2,011,886.82
A3063045x 2-1 / 2 "45 "8870 Vö3/430 "773 ford / perc115 / 230 VACFt1,936,655.61
A3088045x 2-1 / 2 "45 "8870 Vö3/430 "773 ford / perc230 / 460 VACFt1,876,762.78
A3089045x 2-1 / 2 "45 "9742 Vö130 "849 RPM230 / 460 VACFt1,911,091.61
A3064045x 2-1 / 2 "45 "9742 Vö130 "849 RPM115 / 230 VACFt1,947,976.79
A3091045x 2-1 / 2 "45 "12449 Vö230 "1085 ford / perc230 / 460 VACFt1,976,097.19
A3090045x 2-1 / 2 "45 "11233 Vö1-1/230 "979 ford / perc230 / 460 VACFt1,979,384.01
A3093051x 2-1 / 2 "51 "14350 Vö1-1/236 "767 ford / perc230 / 460 VACFt2,363,939.62
A3096051x 2-1 / 2 "51 "21927 Vö536 "1172 ford / perc230 / 460 VACFt2,793,049.59
A3095051x 2-1 / 2 "51 "18353 Vö336 "981 ford / perc230 / 460 VACFt2,518,054.02
A3092051x 2-1 / 2 "51 "12367 Vö136 "661 ford / perc230 / 460 VACFt2,244,884.42
A3094051x 2-1 / 2 "51 "16033 Vö236 "857 ford / perc230 / 460 VACFt2,314,272.41
A3068051x 2-1 / 2 "51 "14350 Vö1-1/236 "767 ford / perc115 / 230 VACFt2,395,346.79
A3067051x 2-1 / 2 "51 "12367 Vö136 "661 ford / perc115 / 230 VACFt2,335,819.22
A3097057x 2-1 / 2 "57 "17332 Vö1-1/242 "598 ford / perc230 / 460 VACFt2,683,854.81
A3100057x 2-1 / 2 "57 "26896 Vö542 "928 ford / perc230 / 460 VACFt3,095,070.02
A3098057x 2-1 / 2 "57 "19418 Vö242 "670 ford / perc230 / 460 VACFt2,657,195.22
AIRMASTER FAN -

CDU sorozatú közvetlen meghajtású centrifugális felfelé irányuló/fali ventilátorok

Az Airmaster CDU sorozatú közvetlen meghajtású centrifugális felfúvó/fali ventilátorokat konyhákban, éttermekben és étkeztető létesítményekben használják a füst, a szagok és a felesleges hő eltávolítására a tiszta és kényelmes környezet érdekében. Ezek a szellőztetők nagy függőleges kifúvással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a levegő visszakeringetését, és vészleállító kapcsolóval biztosítsák a biztonságot. Túlterheléstől mentes, hátradőlt kerékkel rendelkeznek az egyenletes légáramlás érdekében. Ezek az egységek testreszabható működést tesznek lehetővé szabványos, változtatható fordulatszám-szabályozással. Gumi rezgéscsillapítókkal vannak felszerelve a csendes működés érdekében, és kompakt méretük az egyszerű telepítés érdekében.

StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHpSebességKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A3263719x 2 "17-3 / 4 "537 Vö1/151600 ford / perc8 3 / 4 "Ft394,781.19
A3263819x 2 "22 "870 Vö1/151525 ford / perc10 1 / 2 "Ft564,234.02
A3272821x 2 "28-7 / 8 "2100 Vö1/31700 rpm11 3 / 4 "Ft657,360.00
A3264221x 2 "25-1 / 2 "1210 Vö1/31525 ford / perc11 3 / 4 "Ft641,291.20
A3264321x 2 "25-1 / 2 "1390 Vö1/21650 rpm13 3 / 4 "Ft763,268.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?