AIRMASTER FAN 30520 Upblast ventilátor, közvetlen meghajtás, propeller átmérője 60 hüvelyk, 3 LE, 3 fázis

Tétel: CE7VDV Típus: 30520Kereszthivatkozás: UP60H-L8
€12,534.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
Alapméret75x 2-1 / 2 "
Méretek75 "
Áramlási sebesség32200 Vö
HP3
Propeller átm.60 "
Sebesség850 rpm
Feszültségértékelés230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPPropeller átm.SebességFeszültségértékelésÁr
AIRMASTER FAN 30250 Upblast ventilátor, közvetlen meghajtás, légcsavar átmérője 18 hüvelyk, 1/2 LE, 1 fázis | CE7VDC UP18H-G3 3025033x 2-1 / 2 "33 "3853 Vö1/218 "1750 rpm115 / 230 VAC€2,734.58
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 30260 Upblast ventilátor, közvetlen meghajtású, légcsavar átmérője 24 hüvelyk, 1/3 LE, 1 fázis | CE7VDD UP24H-F3 3026039x 2-1 / 2 "39 "4495 Vö1/324 "1150 ford / perc115 / 230 VAC€3,228.65
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 30270 Upblast ventilátor, közvetlen meghajtású, légcsavar átmérője 24 hüvelyk, 1 LE, 1 fázis | CE7VDE UP24H-I3 3027039x 2-1 / 2 "39 "6847 Vö124 "1750 rpm115 / 230 VAC€3,082.04
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 30280 Upblast ventilátor, közvetlen meghajtású, légcsavar átmérője 30 hüvelyk, 3/4 LE, 1 fázis | CE7VDF UP30H-H3 3028045x 2-1 / 2 "45 "9802 Vö3/430 "1150 ford / perc115 / 230 VAC€2,973.60
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 30400 Upblast ventilátor, közvetlen meghajtású, légcsavar átmérője 18 hüvelyk, 1/2 LE, 3 fázis | CE7VDG UP18H-G8 3040033x 2-1 / 2 "33 "3853 Vö1/218 "1750 rpm230 / 460 VAC€2,686.47
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 30410 Upblast ventilátor, közvetlen meghajtású, légcsavar átmérője 24 hüvelyk, 1/3 LE, 3 fázis | CE7VDH UP24H-F8 3041039x 2-1 / 2 "39 "4495 Vö1/324 "1150 ford / perc230 / 460 VAC€4,420.69
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 30420 Upblast ventilátor, közvetlen meghajtású, légcsavar átmérője 24 hüvelyk, 1 LE, 3 fázis | CE7VDJ UP24H-I8 3042039x 2-1 / 2 "39 "6847 Vö124 "1750 rpm230 / 460 VAC€3,090.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 30520 Upblast ventilátor, közvetlen meghajtás, propeller átmérője 60 hüvelyk, 3 LE, 3 fázis
€12,534.98 /Mértékegység