BALDOR MOTOR Mosó motorok


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: B , Pólusok száma: 2 , fázis: 1 , Teljesítménytényező: 99 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 3,600 rpm , Feszültség: 230 V 115 V
StílusModellerősítőkKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszSebességÁr (ÁFA nélkül)
A
EPCL1313M
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56C5.9 A3532LC1.500 hp12.94 "3,480 rpm€1,351.79
A
EPL1313M
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56H5.9 A3532LC1.500 hp12.62 "3,480 rpm€1,292.14
A
EPCL1317M
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56C7.8 A3540LC2.000 hp14.32 "3,470 rpm€1,741.42
A
EPL1317M
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V567.8 A3540LC2.000 hp14.32 "3,470 rpm€1,681.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?